{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Blakläder-huomiovaatteet | |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 100% polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 200 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Väri | oranssi/merensininen | |
Vain yksi koko | S | |
Standardi | EN ISO 20471; EN 343 | |
Tuotetyyppi | Huomiotakki |
Tuotekoodi | 091752 S | |
EAN / GTIN | 7330509288511 | |
Valmistajan numero | 483719775389S |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Huomiourheilutakki S
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
189,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
166 kappaletta varastossa
69,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
451 kappaletta varastossa
69,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | oranssi/merensininen | oranssi/harmaa | keltainen / harmaa |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 200 | 190 | 190 |
Standardi | EN ISO 20471 ;EN 343 | EN ISO 20471 ;EN 343 | EN ISO 20471 ;EN 343 |
Vain yksi koko | S | S | S |
Kangaskoostumus | 100% polyesteriä | 100% polyesteriä | 100% polyesteriä |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | Kirjopesu 40 °C:ssa | Kirjopesu 40 °C:ssa |
Tuotetyyppi | Huomiotakki | Huomiotakki | Huomiotakki |