Huomiotakki S

Tuote nro.: 091751 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

BLAKLÄDER® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin BLAKLÄDER® osalta

Miesten koot
Tilauskoko Koko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 65 % polyesteriä; 35% puuvillaa
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 240
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 70 °C:ssa
  • Standardi: EN ISO 20471

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Blakläder-huomiovaatteet
Sukupuoli Miehille ja naisille
Kangaskoostumus 65 % polyesteriä; 35% puuvillaa
Materiaalin paino / kankaan paksuus 240 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Pesu Kirjopesu 70 °C:ssa
Väri oranssi/merensininen
Vain yksi koko S
Standardi EN ISO 20471
Tuotetyyppi Huomiotakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091751 S
EAN / GTIN 7330509403372
Valmistajan numero 406418115389S

Kuvaus

Malli:

Huomiosuojatakissa on joustava ja kevyt pintamateriaali, vettähylkivä käsittely ja vain 240 g/m2:n paino (Light Weight). Korttitasku.
  • Lyhyempi etuosa takaa liikkumisen vapauden.
  • Pidennetty selkäosa tarjoaa suojaa alaselälle.
  • Tarrakiinnityksellä säädettävät hihansuut.
  • Piilotettu vetoketju edessä.
  • Säilyttää värinsä ja muotonsa.
  • Tumma väri soveltuu voimakkaasti likaaviin kohteisiin.

Standardi:

Sertifiointi EN ISO 20471, luokka 3

Ohje:

Blakläder-huomiovaatetuskategoria B, yhdistelmäsertifiointi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin