{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Blakläder-huomiovaatteet | |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 100% polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 200 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Valkaisu | ei valkaisua | |
Kemiallinen pesu | ei kemiallista pesua | |
Kuivaus | ei rumpukuivausta | |
Silitys | ei saa silittää | |
Väri | keltainen / merensininen | |
Vain yksi koko | M | |
Standardi | EN ISO 20471; EN 343 | |
Tuotetyyppi | Huomiotakki |
Tuotekoodi | 091745 M | |
EAN / GTIN | 7330509231371 | |
Valmistajan numero | 483719773389M |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Huomiourheilutakki M
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
189,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
915 kappaletta varastossa
69,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
355 kappaletta varastossa
69,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | keltainen / merensininen | keltainen / harmaa | oranssi/harmaa |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 200 g/m2 | 190 g/m2 | 190 g/m2 |
Standardi | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 |
Vain yksi koko | M | MF | MF |
Kangaskoostumus | 100% polyesteriä | 100% polyesteriä | 100% polyesteriä |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | Kirjopesu 40 °C:ssa | Kirjopesu 40 °C:ssa |
Tuotetyyppi | Huomiotakki | Huomiotakki | Huomiotakki |