{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kangaskoostumus | 100% polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 190 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Väri | oranssi/harmaa | |
Vain yksi koko | MF | |
Standardi | EN ISO 20471; EN 343 | |
Tuotetyyppi | Huomiotakki |
Tuotekoodi | 091655 M | |
EAN / GTIN | 4062406377885 | |
Valmistajan numero | 091655 M |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Huomiotalvitakki, oranssi/harmaa, Vain yksi koko: M
pyynnöstä
Varastossa
324 kappaletta varastossa
69,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 035 kappaletta varastossa
69,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | oranssi/harmaa | keltainen / harmaa |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 190 g/m2 | 190 g/m2 |
Standardi | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 |
Vain yksi koko | MF | MF |
Kangaskoostumus | 100% polyesteriä | 100% polyesteriä |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | Kirjopesu 40 °C:ssa |
Tuotetyyppi | Huomiotakki | Huomiotakki |