{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Blakläder-huomiovaatteet | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 65 % polyesteriä; 35% puuvillaa | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 240 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 70 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun | |
Väri | oranssi/merensininen | |
Koko ES | D116 | |
Koko NL | D116 | |
Koko SE | C52 | |
Valmiskoot DE | 29 | |
Koko FR | 54C | |
Koko IT | D116 | |
Standardi | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Tuotetyyppi | Huomiohousut |
Tuotekoodi | 091742 29 | |
EAN / GTIN | 7330509413579 | |
Valmistajan numero | 156618115389D29 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Huomiohousut, oranssi/merensininen, Valmiskoot DE: 29
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
111,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
65,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa
65,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | oranssi/merensininen | keltainen / harmaa | oranssi/harmaa |
Valmiskoot DE | 29 | 29 | 29 |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 240 g/m2 | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Standardi | EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Kangaskoostumus | 65 % polyesteriä; 35% puuvillaa | 20 % puuvillaa; 77% polyesteriä; 3% elastaania | 20 % puuvillaa; 77% polyesteriä; 3% elastaania |
Pesu | Kirjopesu 70 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun | Kirjopesu 40 °C:ssa | Kirjopesu 40 °C:ssa |
Tuotetyyppi | Huomiohousut | Huomiohousut | Huomiohousut |