{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Blakläder-huomiovaatteet | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 65 % polyesteriä; 35% puuvillaa | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 240 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 70 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun | |
Väri | oranssi/merensininen | |
Koko ES | D112 | |
Koko NL | D112 | |
Koko SE | C52 | |
Valmiskoot DE | 28 | |
Koko FR | 52C | |
Koko IT | D112 | |
Standardi | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Tuotetyyppi | Huomiohousut |
Tuotekoodi | 091742 28 | |
EAN / GTIN | 7330509413562 | |
Valmistajan numero | 156618115389D28 |