Pitkähihainen huomiopaita M

Tuote nro.: 091739 M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

BLAKLÄDER® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin BLAKLÄDER® osalta

Miesten koot
Tilauskoko Koko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 55 % polyesteriä; 45% puuvillaa
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 185
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100; UV-standardi 801
  • Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun
  • Standardi: EN ISO 20471

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Blakläder-huomiovaatteet
Sukupuoli Miehille ja naisille
Kangaskoostumus 55 % polyesteriä; 45% puuvillaa
Materiaalin paino / kankaan paksuus 185 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100; UV-standardi 801
Pesu Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun
Väri keltainen
Vain yksi koko M
Standardi EN ISO 20471
Tuotetyyppi Huomiopaita

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091739 M
EAN / GTIN 7330509369104
Valmistajan numero 338110703300M

Kuvaus

Malli:

Laadukas High-Vis-paita, jonka hajunestokäsittely estää epämiellyttävät hajut. UV-suoja.
Erityisen miellyttävä iholla uudenlaisen materiaalin ansiosta, jonka sisäpuolella on puuvillaa ja ulkopuolella polyesteriä.

Standardi:

Sertifioitu EN 13758-2 UPF40+ -standardin mukaisesti.
Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti, luokka 3.

Ohje:

Blakläder huomioluokitus C yhdistelmäsertifiointiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin