{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Blakläder-huomiovaatteet | |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 55 % polyesteriä; 45% puuvillaa | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 185 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100; UV-standardi 801 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun | |
Väri | keltainen | |
Vain yksi koko | M | |
Standardi | EN ISO 20471 | |
Tuotetyyppi | Huomiopaita |
Tuotekoodi | 091738 M | |
EAN / GTIN | 7330509368947 | |
Valmistajan numero | 338010703300M |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Huomio-T-paita, keltainen, Vain yksi koko: M
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
83,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
248 kappaletta varastossa
29,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
533 kappaletta varastossa
36,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
394 kappaletta varastossa
41,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | keltainen | Harmaa / keltainen | keltainen | keltainen |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100; UV-standardi 801 | UV-standardi 801 | UV-standardi 801 | UV-standardi 801 |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 185 g/m2 | 155 g/m2 | 185 g/m2 | 185 g/m2 |
Standardi | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Kangaskoostumus | 55 % polyesteriä; 45% puuvillaa | 100% polyesteriä | 55% puuvillaa; 45% polyesteriä | 55% puuvillaa; 45% polyesteriä |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun | Kirjopesu 60 °C:ssa | Kirjopesu 60 °C:ssa | Kirjopesu 60 °C:ssa |
Tuotetyyppi | Huomiopaita | Huomiopaita | Huomiopaita | Huomiopaita |