{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kangaskoostumus | 55% puuvillaa; 45% polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 185 g/m2 | |
Verhous vakiona | UV-standardi 801 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Väri | keltainen | |
Vain yksi koko | M | |
Standardi | EN ISO 20471 | |
Tuotetyyppi | Huomiopaita |
Tuotekoodi | 091658 M | |
EAN / GTIN | 4062406378042 | |
Valmistajan numero | 091658 M |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Huomio-T-paita M
pyynnöstä
Varastossa
578 kappaletta varastossa
36,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
290 kappaletta varastossa
29,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
427 kappaletta varastossa
41,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | keltainen | Harmaa / keltainen | keltainen |
Verhous vakiona | UV-standardi 801 | UV-standardi 801 | UV-standardi 801 |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 185 | 155 | 185 |
Standardi | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Kangaskoostumus | 55% puuvillaa ;45% polyesteriä | 100% polyesteriä | 55% puuvillaa ;45% polyesteriä |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | Kirjopesu 60 °C:ssa | Kirjopesu 60 °C:ssa |
Tuotetyyppi | Huomiopaita | Huomiopaita | Huomiopaita |