Huomio-T-paita, keltainen, Vain yksi koko: L

Tuote nro.: 091658 L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Koko-opas

HOLEX Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin HOLEX osalta

Normaalit miesten koot
Tilauskoko DE Koko INT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Jalan sisämitta cm Korkeus cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Tukevat miesten koot
Tilauskoko DE Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Jalan sisämitta cm Korkeus cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Normaalit naisten koot (pituus 176 cm - 180 cm)
Tilauskoko DE Koko INT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Jalan sisämitta cm Korkeus cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 123 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 55% puuvillaa; 45% polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 185
  • Verhous vakiona: UV-standardi 801
  • Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa
  • Standardi: EN ISO 20471

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kangaskoostumus 55% puuvillaa; 45% polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus 185 g/m2
Verhous vakiona UV-standardi 801
Pesu Kirjopesu 60 °C:ssa
Väri keltainen
Vain yksi koko L
Standardi EN ISO 20471
Tuotetyyppi Huomiopaita

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091658 L
EAN / GTIN 4062406378059
Valmistajan numero 091658 L

Kuvaus

Malli:

High-Vis-yläosassa moderni leikkaus. UV-suoja. Hyvä käyttömukavuus joustavien ja hengittävien heijastinelementtien ansiosta.
High-Vis T-paita, keltainen. Pelkistetty malli. Pyöreä pääntie.

Standardi:

Koko XS – M: EN ISO 20471, luokka 1.
Koko L – 4XL: EN ISO 20471, luokka 2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Huomio-T-paita, keltainen, Vain yksi koko: L

Huomio-T-paita, keltainen, Vain yksi koko: L

pyynnöstä
Varastossa
1 123 kappaletta varastossa
36,92 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
186 kappaletta varastossa
29,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
383 kappaletta varastossa
41,98 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Väri keltainen Harmaa / keltainen keltainen
Verhous vakiona UV-standardi 801 UV-standardi 801 UV-standardi 801
Standardi EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN ISO 20471
Vain yksi koko L L L
Kangaskoostumus 55% puuvillaa; 45% polyesteriä 100% polyesteriä 55% puuvillaa; 45% polyesteriä
Pesu Kirjopesu 60 °C:ssa Kirjopesu 60 °C:ssa Kirjopesu 60 °C:ssa
Tuotetyyppi Huomiopaita Huomiopaita Huomiopaita

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin