Takki Highline 27

Tuote nro.: 091312 27
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmiskoot DE Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 35% puuvillaa; 65 % polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 285
  • Verhous vakiona: UV-standardi 801; Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Highline
Erikoispalvelut Tekstiilin viimeistely
Sukupuoli Miehille
Kangaskoostumus 35% puuvillaa; 65 % polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus 285 g/m2
Verhous vakiona UV-standardi 801; Oeko-Tex-standardi 100
Pesu Kirjopesu 60 °C:ssa
Valkaisu ei valkaisua
Kemiallinen pesu Puhdistus tetrakloorieteenillä
Kuivaus hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa)
Silitys kuuma, 200 °C asti.
Väri savi / musta
Koko ES 50C
Valmiskoot DE 27
Koko FR 50C
Koko IT 50C
Takin kiinnitys Vetoketju
piilonappilista kyllä
Hihansuu tarrakiinnityksellä säädettävä hihansuu
Vyötärö Resorissa kuminauha
Selkäpuolella laskokset kyllä
Läpällisten ja tarrallisten rintataskujen lukumäärä 2
Sivutaskujen lukumäärä 2
Sivutaskut päälleommeltu
Puhelintaskun sijainti vasemmassa hihassa
Tuotetyyppi Työtakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091312 27
EAN / GTIN 4030913067926
Valmistajan numero 2312 027

Kuvaus

Malli:

Raikas ja moderni mallisto Highline laadukasta, naarmuuntumatonta ja kestävää kangasseosta, kolmivärinen. Kontrastivärit erittäin kestävää canvasia. Kestävät kulutusta rasituskohtien kolminkertaisten ompeleiden ansiosta. Paljon hyödyllisiä yksityiskohtia, kuten matkapuhelin- ja metrimittatasku sekä säädettävä vyötärö.
Takin liikelaskos selässä ja kuminauha vyötäröllä parantavat käyttömukavuutta.
  • Kaksi läpällistä ja tarrallista rintataskua.
  • Piilotettu etuvetoketju.
  • Vasemmassa hihassa puhelintasku.
  • Kaksi päälleommeltua sivutaskua.
  • Tarrakiinnityksellä säädettävä hihansuu.

Ohje:

Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.
Takki, väriyhdistelmä ruiskaunokinsininen/laivastonsininen, nro 091311.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin