{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Highline | |
Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 35% puuvillaa; 65 % polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 285 g/m2 | |
Verhous vakiona | UV-standardi 801; Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Valkaisu | ei valkaisua | |
Kemiallinen pesu | Puhdistus tetrakloorieteenillä | |
Kuivaus | hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa) | |
Silitys | kuuma, 200 °C asti. | |
Väri | savi / musta | |
Koko ES | 46C | |
Valmiskoot DE | 25 | |
Koko FR | 46C | |
Koko IT | 46C | |
Takin kiinnitys | Vetoketju | |
piilonappilista | kyllä | |
Hihansuu | tarrakiinnityksellä säädettävä hihansuu | |
Vyötärö | Resorissa kuminauha | |
Selkäpuolella laskokset | kyllä | |
Läpällisten ja tarrallisten rintataskujen lukumäärä | 2 | |
Sivutaskujen lukumäärä | 2 | |
Sivutaskut | päälleommeltu | |
Puhelintaskun sijainti | vasemmassa hihassa | |
Tuotetyyppi | Työtakki |
Tuotekoodi | 091312 25 | |
EAN / GTIN | 4030913067902 | |
Valmistajan numero | 2312 025 |