Takki Highline 98

Tuote nro.: 091311 98
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmiskoot DE Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 35% puuvillaa; 65 % polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 285
  • Verhous vakiona: UV-standardi 801; Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Highline
Erikoispalvelut Tekstiilin viimeistely
Sukupuoli Miehille
Kangaskoostumus 35% puuvillaa; 65 % polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus 285 g/m2
Verhous vakiona UV-standardi 801; Oeko-Tex-standardi 100
Pesu Kirjopesu 60 °C:ssa
Väri sininen / merensininen
Koko ES 42L
Valmiskoot DE 98
Koko FR 42L
Koko IT 42L
Takin kiinnitys Vetoketju
piilonappilista kyllä
Hihansuu tarrakiinnityksellä säädettävä hihansuu
Vyötärö Resorissa kuminauha
Selkäpuolella laskokset kyllä
Läpällisten ja tarrallisten rintataskujen lukumäärä 2
Sivutaskujen lukumäärä 2
Sivutaskut päälleommeltu
Puhelintaskun sijainti vasemmassa hihassa
Tuotetyyppi Työtakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091311 98
EAN / GTIN 4030913065649
Valmistajan numero 2310 098

Kuvaus

Malli:

Raikas ja moderni mallisto Highline laadukasta, naarmuuntumatonta ja kestävää kangasseosta, kolmivärinen. Kontrastivärit erittäin kestävää canvasia. Kestävät kulutusta rasituskohtien kolminkertaisten ompeleiden ansiosta. Paljon hyödyllisiä yksityiskohtia, kuten matkapuhelin- ja metrimittatasku sekä säädettävä vyötärö.
Takin liikelaskos selässä ja kuminauha vyötäröllä parantavat käyttömukavuutta.
  • Kaksi läpällistä ja tarrallista rintataskua.
  • Piilotettu etuvetoketju.
  • Vasemmassa hihassa puhelintasku.
  • Kaksi päälleommeltua sivutaskua.
  • Tarrakiinnityksellä säädettävä hihansuu.

Ohje:

Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.
Muut värit tilauksesta.
Takki, väriyhdistelmä liuskeenharmaa/musta, nro 091312.
Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin