Takki Highline 114

Tuote nro.: 091311 114
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmiskoot DE Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 35% puuvillaa; 65 % polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 285
  • Verhous vakiona: UV-standardi 801; Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Highline
Erikoispalvelut Tekstiilin viimeistely
Sukupuoli Miehille
Kangaskoostumus 35% puuvillaa; 65 % polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus 285 g/m2
Verhous vakiona UV-standardi 801; Oeko-Tex-standardi 100
Pesu Kirjopesu 60 °C:ssa
Väri sininen / merensininen
Valmiskoot DE 114
Koko FR 52L
Takin kiinnitys Vetoketju
piilonappilista kyllä
Hihansuu tarrakiinnityksellä säädettävä hihansuu
Vyötärö Resorissa kuminauha
Selkäpuolella laskokset kyllä
Läpällisten ja tarrallisten rintataskujen lukumäärä 2
Sivutaskujen lukumäärä 2
Sivutaskut päälleommeltu
Puhelintaskun sijainti vasemmassa hihassa
Tuotetyyppi Työtakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091311 114
EAN / GTIN 4030913065687
Valmistajan numero 2310 114

Kuvaus

Malli:

Raikas ja moderni mallisto Highline laadukasta, naarmuuntumatonta ja kestävää kangasseosta, kolmivärinen. Kontrastivärit erittäin kestävää canvasia. Kestävät kulutusta rasituskohtien kolminkertaisten ompeleiden ansiosta. Paljon hyödyllisiä yksityiskohtia, kuten matkapuhelin- ja metrimittatasku sekä säädettävä vyötärö.
Takin liikelaskos selässä ja kuminauha vyötäröllä parantavat käyttömukavuutta.
  • Kaksi läpällistä ja tarrallista rintataskua.
  • Piilotettu etuvetoketju.
  • Vasemmassa hihassa puhelintasku.
  • Kaksi päälleommeltua sivutaskua.
  • Tarrakiinnityksellä säädettävä hihansuu.

Ohje:

Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.
Muut värit tilauksesta.
Takki, väriyhdistelmä liuskeenharmaa/musta, nro 091312.
Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin