{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pulsschlag | |
Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 35% puuvillaa; 65 % polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 260 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Valkaisu | ei valkaisua | |
Kemiallinen pesu | Puhdistus tetrakloorieteenillä | |
Kuivaus | hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa) | |
Silitys | kuuma, 200 °C asti. | |
Väri | tummansininen / antrasiitti | |
Koko UK | 48R | |
Koko US | 48/35 | |
Koko ES | 60 | |
Koko NL | 64 | |
Valmiskoot DE | 64 | |
Koko FR | 60 | |
Koko IT | 60 | |
Tuotetyyppi | Työtakki |
Tuotekoodi | 091152 64 | |
EAN / GTIN | 4053813264325 | |
Valmistajan numero | 1324 5353-4897 GR.64 |