Takki Pulsschlag 52

Tuote nro.: 091152 52
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

KÜBLER Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin KÜBLER osalta

Miesten koot
Tilauskoko Koko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Hihan pituus Pituus
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmiskoot DE Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 35% puuvillaa; 65 % polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 260
  • Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Pulsschlag
    Erikoispalvelut Tekstiilin viimeistely
    Sukupuoli Miehille
    Kangaskoostumus 35% puuvillaa; 65 % polyesteriä
    Materiaalin paino / kankaan paksuus 260 g/m2
    Pesu Kirjopesu 60 °C:ssa
    Valkaisu ei valkaisua
    Kemiallinen pesu Puhdistus tetrakloorieteenillä
    Kuivaus hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa)
    Silitys kuuma, 200 °C asti.
    Väri tummansininen / antrasiitti
    Koko UK 36R
    Koko US 40/34
    Koko ES 46
    Koko NL 52
    Valmiskoot DE 52
    Koko FR 46
    Koko IT 46
    Tuotetyyppi Työtakki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 091152 52
    EAN / GTIN 4053813264264
    Valmistajan numero 1324 5353-4897 GR.52

    Kuvaus

    Malli:

    Laadukkaat työvaatteet valikoiduista materiaaleista. Nykyaikaiset mallit ja kekseliäät yksityiskohdat. Paremman näkyvyyden takaavat monet heijastavat elementit. Rasituksille alttiit kohdat on vahvistettu käyttöajan pidentämiseksi.
    Pusakassa vartalonmukainen leikkaus ja CORDURA®-vahvikkeet kyynärpäissä.
    • Kauluksessa mukava jousto-osa niskan puolella.
    • Kaksi läpällistä ja tarrallista rintataskua.
    • Kaksi sivutaskua, joissa painonappikiinnitys.
    • Kaksi sisätaskua, toisessa puhelintasku.
    • Edessä vetoketju ja parran- / leuansuojus.
    • Olkapäissä, hihansuissa ja vyötäröllä joustinneule.

    Ohje:

    Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.
    Takki, väriyhdistelmä ruiskaunokinsininen/musta, nro 091151.
    Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin