{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pulsschlag | |
Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 35% puuvillaa; 65 % polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 260 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Valkaisu | ei valkaisua | |
Kemiallinen pesu | Puhdistus tetrakloorieteenillä | |
Kuivaus | hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa) | |
Silitys | kuuma, 200 °C asti. | |
Väri | tummansininen / antrasiitti | |
Koko UK | 28R | |
Koko US | 30/30 | |
Koko ES | 38 | |
Koko NL | 44 | |
Valmiskoot DE | 44 | |
Koko FR | 38 | |
Koko IT | 38 | |
Tuotetyyppi | Lappuhaalari |
Tuotekoodi | 091172 44 | |
EAN / GTIN | 4053813267548 | |
Valmistajan numero | 3324 5353-4897 GR.44 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Lappuhaalari Pulsschlag 44
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
121,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
95,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | tummansininen / antrasiitti | merensininen / musta |
Valmiskoot DE | 44 | 44 |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 260 | 265 |
Kangaskoostumus | 35% puuvillaa ;65 % polyesteriä | 33% polyesteriä ;3% elasto-olefiinia ;64% polyesteriä |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | Kirjopesu 60 °C:ssa |
Sarja | Pulsschlag | Toimiala |
Tuotetyyppi | Lappuhaalari | Lappuhaalari |