WypAll® X80 -pyyhinliinat Suurrulla W

Tuote nro.: 089289 W
(0,46 € / 1 Abrisse)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä X80-puhdistuspyyhkeet - suurrulla
Sopivuus puhdistukseen kyllä
Rep.kohdat 475
Kerroksia 1
Leveys 315 mm
Pituus 340 mm
Väri valkoinen
sopii pitimeen/annostelijaan 089265, 089266, 089267
Tuotetyyppi Paperipyyhkeet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 089289 W
EAN / GTIN 036000410259
Valmistajan numero 8377

Kuvaus

Malli:

WypAll® X80 -sarja on kehitetty erityisesti raskaaseen pyyhkimiseen karkeilla pinnoilla ja erityisesti siellä, missä repäisylujuus ja massa ovat ratkaisevia vaatimuksia. WypAll® X80 -liinat eivät repeä ja säilyttävät pysyvästi laatunsa ja kokonsa. 70 % käyttäjistä oli niin vaikuttunut pyyhkeiden kestävyydestä, että kolme kertaa enemmän käyttäjiä valitsi ne rättien sijaan. Repäisylujuuden markkinajohtajana haluamme auttaa sinua lisäämään tuottavuutta ja tehokkuutta – ja samalla vähentämään jätettä tarjoamalla puhtaan ja luotettavan liinan, jolla on pidempi käyttöaika. Edistyksellinen Hydrokit™-teknologia huolehtii siitä, että jokainen liina on vahva, kulutusta kestävä ja erittäin imukykyinen eikä repeä. Ihanteelliset käyttöön teollisuustuotannossa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin