Kimberly-Clark® Professional™ -siirretäävä lattiateline KC

Tuote nro.: 089267 KC
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Professional siirrettävä lattiateline
Leveys 500 mm
Syvyys 1 090 mm
Korkeus 740 mm
Tuotetyyppi Paperirullanpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 089267 KC
EAN / GTIN 5027375002342
Valmistajan numero 6155

Kuvaus

Malli:

Välttämätön paperiliina-annostelija jokaiseen yritykseen. Kimberly Clark -puhdistusliina-annostelija on ihanteellinen käyttöön vilkkailla elintarvikealueilla, joissa vaaditaan erittäin tiukkoja hygieniastandardeja. Siivousliina-annostelija on riittävän joustava käyttöön liikuteltavana annostelijana tai vapaana seisovana laitteena. Kimberly Clark -annostelijassa on jätetasku jätteiden helppoon hävittämiseen. Tämä paperiliina-annostelija on yhteensopiva useiden isojen liinarullien kanssa.

Sopii:

Nro 089290 koko W, nro 089289 koko W, nro 089287 koko W, nro 089283 koko W, nro 089282 koko W, nro 089281 koko W, nro 089280 koko W, nro 089285 koko W, nro 089242 koko K, nro 089243 koko K

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet