• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

WypAll® L10 EXTRA+ -pyyhinliinat Suurrulla, Tyyppi: W

Tuote nro.: 089280 W
Price per 1 kpl (0,06 € / 1 Abrisse)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä L10 EXTRA
Sopivuus puhdistukseen kyllä
Rep.kohdat 1000
Kerroksia 1
Rullan ⌀ 32 cm
Hylsyn ⌀ 6 cm
Leveys 330 mm
Pituus 380 mm
Väri sininen
kostea ei
sopii pitimeen/annostelijaan 089265, 089266, 089267
Paino 4 kg
Tuotetyyppi Paperipyyhkeet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 089280 W
EAN / GTIN 5033848004324
Valmistajan numero 7240
Manufacturer Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Kuvaus

Malli:

WypAll® L10 -pintapyyhintäpaperisarja on kehitetty tarjoamaan asiakkaille luotettava ja monikäyttöinen tuote monenlaisiin pyyhintä- ja puhdistustehtäviin. Tämä tuote on sertifioitu kosketukseen elintarvikkeiden kanssa vastaten standardia BAR XXXVI, joka on eurooppalaisen elintarvikelainsäädännön mittapuu. WypAll® L10 Jumbo Xtra -pyyhinrulla 7240 on ihanteellinen ratkaisu keskivaikeaan pyyhkimiseen, lasin kiillottamiseen, pintojen ja työkalujen puhdistukseen. Perusmateriaalin ainutlaatuisen Airflex™-tekniikan ansiosta tehokkaat liinat puhdistavat perusteellisesti alusta loppuun hajoamatta, ja ne ovat riittävän imukykyisiä pyyhkimään vaivatta useimmat nesteet. Edullisen tuotteen etuja ovat rajoitetusta käyttöajasta huolimatta erinomainen repäisylujuus ja imukyky, mikä pienentää materiaalin kulutusta ja kustannuksia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin