Kimberly-Clark® Professional™ -seinäpidike, Tyyppi: KC

Tuote nro.: 089265 KC
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 515 mm
Syvyys 328 mm
Korkeus 300 mm
Tuotetyyppi Paperirullanpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 089265 KC
EAN / GTIN 5027375021930
Valmistajan numero 6146
Manufacturer Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Kuvaus

Malli:

Ihanteelliset käyttöön vilkkailla elintarvikealueilla, joissa vaaditaan erittäin tiukkoja hygieniastandardeja, ja riittävän joustavat saataviksi käyttöön seinään asennetusta annostelijasta tai vapaana seisovasta laitteesta.

Sopii:

Nro 089290 koko W, nro 089289 koko W, nro 089287 koko W, nro 089283 koko W, nro 089282 koko W, nro 089281 koko W, nro 089280 koko W, nro 089285 koko W, nro 089242 koko K, nro 089243 koko K

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin