{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | L20 Essential | |
Sopivuus puhdistukseen | kyllä | |
Rep.kohdat | 1000 | |
Kerroksia | 2 | |
Hylsyn ⌀ | 6 cm | |
Leveys | 350 mm | |
Pituus | 380 mm | |
Väri | sininen | |
kostea | ei | |
sopii pitimeen/annostelijaan | 089265, 089266, 089267 | |
Paino | 5 kg | |
Tuotetyyppi | Paperipyyhkeet |
Tuotekoodi | 089281 W | |
EAN / GTIN | 5033848032518 | |
Valmistajan numero | 7356 |