Kimtech™ Pure™ -pyyhinliinat Suurrulla K

Tuote nro.: 089242 K
(0,49 € / 1 Abrisse)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä Pure-puhdistuspyyhkeet - suurrulla
    Rep.kohdat 600
    Kerroksia 1
    Hylsyn ⌀ 6 cm
    Leveys 340 mm
    Pituus 380 mm
    Väri valkoinen
    sopii pitimeen/annostelijaan 089265, 089266, 089267
    Tuotetyyppi Paperipyyhkeet

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 089242 K
    EAN / GTIN 5027375019692
    Valmistajan numero 7623

    Kuvaus

    Malli:

    Kimtech™ Pure™ -puhdistusliinat ovat tehokkaita ja sopivat käyttöön ISO-luokan 4 ja sitä korkeamman tason puhdastiloissa. Ne ovat täydellisiä kriittisten laitteiden ja pintojen kuivaan pyyhkimiseen eri aloilla. Vähänukkainen ja hyvä imukyky herkille sovelluksille ja pinnoille.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin