{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kantavuus WLL SF 5:1 | 2,5 t | |
Kantavuus WLL SF 4:1 | 2,5 t | |
Kierteen ⌀ | M20 × 2,5 | |
Kierteen pituus L | 30 mm | |
Avaimen leveys sisäkuusioavain S | 8 mm | |
Ruuvinpään korkeus A | 45 mm | |
Väliseinän korkeus B | 40 mm | |
Ruuvinpään ⌀ C | 45 mm | |
Väliseinän silmukan etäisyys D | 53 mm | |
Silmukan leveys E | 38 mm | |
Silmukan paksuus F | 17 mm | |
Tukitapin leveys G | 76 mm | |
Tuotetyyppi | Tukitapit |
Tuotekoodi | 086452 M20X2,5 | |
EAN / GTIN | 2050001944856 | |
Valmistajan numero | DSR M 20 2T5 UP |