Tukitappi DSR M14X2

Tuote nro.: 086452 M14X2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierteen ⌀ Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kantavuus WLL SF 5:1 1,4 t
Kantavuus WLL SF 4:1 1,8 t
Kierteen ⌀ M14 × 2
Kierteen pituus L 23 mm
Avaimen leveys sisäkuusioavain S 8 mm
Ruuvinpään korkeus A 45 mm
Väliseinän korkeus B 40 mm
Ruuvinpään ⌀ C 45 mm
Väliseinän silmukan etäisyys D 53 mm
Silmukan leveys E 38 mm
Silmukan paksuus F 17 mm
Tukitapin leveys G 76 mm
Tuotetyyppi Tukitapit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086452 M14X2
EAN / GTIN 2050001949066
Valmistajan numero DSR M 14 UP

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen, erittäin luja ruuvattava tukitappi. 360° kääntyvä ja 180° taivutettava.

Ohje:

SF 5:1 = turvakerroin 5.
SF 4:1 = turvakerroin 4.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin