{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kantavuus WLL SF 5:1 | 1,05 t | |
Kantavuus WLL SF 4:1 | 1,3 t | |
Kierteen ⌀ | M12 × 1,75 | |
Kierteen pituus L | 21 mm | |
Avaimen leveys sisäkuusioavain S | 8 mm | |
Ruuvinpään korkeus A | 33 mm | |
Väliseinän korkeus B | 30 mm | |
Ruuvinpään ⌀ C | 30 mm | |
Väliseinän silmukan etäisyys D | 38 mm | |
Silmukan leveys E | 27 mm | |
Silmukan paksuus F | 14 mm | |
Tukitapin leveys G | 53 mm | |
Tuotetyyppi | Tukitapit |
Tuotekoodi | 086452 M12X1,75 | |
EAN / GTIN | 2050001949127 | |
Valmistajan numero | DSR M 12 UP |