Tukiketju 2-säikeinen A4 m

Tuote nro.: 086426 A4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hyötypituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ketjun ⌀ 8 mm
Hyötypituus 4 m
Kantavuus WLL β = 0° – 45° 2 800 kg
Kantavuus WLL β = 45° – 60° 2 000 kg
Tuotetyyppi Tukiketju

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086426 A4
EAN / GTIN 2050002048744
Valmistajan numero H28SL4TYP1(VKH-G)

Kuvaus

Malli:

Sideketjut, H-leima (Saksan ammattiyhteisön hyväksymä).
Erittäin kestävä ketjuripustin salpakoukulla, mustaksi lakattu ketju.
Nostoketjut ovat lyhennettävissä. Ketjun pituutta voidaan lyhentää haarukkapäässä olevien lyhennyskoukkujen kautta.

Ohje:

Lisää kokoja, malleja (esim. turvakuormakoukku) saatavilla haluttaessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin