{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ketjun ⌀ | 8 mm | |
Hyötypituus | 4 m | |
Kantavuus WLL β = 0° – 45° | 2 800 kg | |
Kantavuus WLL β = 45° – 60° | 2 000 kg | |
Tuotetyyppi | Tukiketju |
Tuotekoodi | 086426 4 | |
EAN / GTIN | 2050002048720 | |
Valmistajan numero | H28SL4TYP1 |