{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ketjun ⌀ | 8 mm | |
Hyötypituus | 1 m | |
Kantavuus WLL β = 0° – 45° | 2 800 kg | |
Kantavuus WLL β = 45° – 60° | 2 000 kg | |
Tuotetyyppi | Tukiketju |
Tuotekoodi | 086426 1 | |
EAN / GTIN | 4032378140572 | |
Valmistajan numero | H28SL1TYP1 |