Koneennostin nostosorkalla YAM 2 t

Tuote nro.: 086046 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kantavuus (t) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 180 mm
Leveys 125 mm
Korkeus 235 mm
Nostokorkeus 113 mm
Sorkan pituus 50 mm
Sorkan leveys 50 mm
Vähimmäisaloituskorkeus 16 mm
Automaattinen jousen palautus ei
Enimmäiskantokyky 2 t
Paino 8 kg
Tuotetyyppi Hydraulinen koneennostin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086046 2
EAN / GTIN 4025092157711
Valmistajan numero YAM-2 2t

Kuvaus

Malli:

Koneennostin, pienikokoinen. Kuorma on nostettavissa sekä nostosorkalla että päällä. Erittäin vakaa, pumpun vipu on käännettävissä 270° (ei koko 2).

Käyttö:

Koneiden ja vastaavien kuormien nostoon. oikaisuun ja siirtoon sekä yleisiin korjaus- ja asennustöihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin