{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus | 280 mm | |
Leveys | 240 mm | |
Korkeus | 325 mm | |
Nostokorkeus | 145 mm | |
Sorkan pituus | 60 mm | |
Sorkan leveys | 100 mm | |
Vähimmäisaloituskorkeus | 33 mm | |
Automaattinen jousen palautus | kyllä | |
Enimmäiskantokyky | 10 t | |
Paino | 38 kg | |
Tuotetyyppi | Hydraulinen koneennostin |
Tuotekoodi | 086046 10 | |
EAN / GTIN | 4025092154000 | |
Valmistajan numero | YAM-10 10t |