{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus | 257 mm | |
Leveys | 182 mm | |
Korkeus | 290 mm | |
Nostokorkeus | 120 mm | |
Sorkan pituus | 57 mm | |
Sorkan leveys | 75 mm | |
Vähimmäisaloituskorkeus | 26 mm | |
Automaattinen jousen palautus | kyllä | |
Enimmäiskantokyky | 5 t | |
Paino | 19 kg | |
Tuotetyyppi | Hydraulinen koneennostin |
Tuotekoodi | 086046 5 | |
EAN / GTIN | 4025092153997 | |
Valmistajan numero | YAM-5 5t |