{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ D | 80 mm | |
Korkeus H | 25 mm | |
Kierre-⌀ G | M10 | |
Ruuvin pituus S | 80 mm | |
Enimmäissäätöalue (korkeuden tasaus Ni) | 15 mm | |
suurin sallittu staattinen kuorma | 600 daN | |
Enimmäiskantokyky | 480 kg | |
Sorvaus- ja tasohiomakoneiden enimmäiskantokyky | 220 kg | |
Jyrsinkoneiden enimmäiskantokyky | 300 kg | |
Puristimien enimmäiskantokyky | 450 kg | |
Tuotetyyppi | Tärinää vaimentava koneenaluskenkä |
Tuotekoodi | 086002 480 | |
EAN / GTIN | 4045197349422 | |
Valmistajan numero | LM 1-11 / 60015149 |