Koneenaluskengät, korkeudensäätö, LM 3000 kg

Tuote nro.: 086002 3000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀ D 160 mm
Korkeus H 35 mm
Kierre-⌀ G M16×1,5
Ruuvin pituus S 100 mm
Enimmäissäätöalue (korkeuden tasaus Ni) 20 mm
suurin sallittu staattinen kuorma 4 000 daN
Enimmäiskantokyky 3 000 kg
Sorvaus- ja tasohiomakoneiden enimmäiskantokyky 1 000 kg
Jyrsinkoneiden enimmäiskantokyky 1 500 kg
Puristimien enimmäiskantokyky 2 000 kg
Tuotetyyppi Tärinää vaimentava koneenaluskenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086002 3000
EAN / GTIN 4045197349446
Valmistajan numero LM 5-55 / 60015049

Kuvaus

Malli:

Tärinänvaimennusjärjestelmä koneille. Värähtelyherkkien koneiden ja laitteiden erottaminen parantaa prosessivarmuutta ja -tarkkuutta. Käytetyt elastomeerit vaimentavat runkoääntä, värähtelyä ja iskuja ja takaavat hyvät työtulokset ja alhaisen melukuormituksen. Kaikki osat ovat helppoja asentaa ja vaaita.
Kompaktit elastomeeri-metalli-koneenaluskengät, keskellä olevalla säätöruuvilla säädettävät.

Käyttö:

Koneiden asettamiseen ilman kiinnittämistä lattiaan.

Ohje:

Suureen kuormitukseen ja erikoistarkoituksiin on saatavana muita elementtejä tilauksesta. Ilmajousituselementtejä on saatavilla verkkokaupasta nrolla 086003 koot SLM1 − SLM12.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin