Koneenaluskengät, korkeudensäätö, LM 1200 kg

Tuote nro.: 086002 1200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
133 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Enimmäiskantokyky (kg) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀ D 120 mm
Korkeus H 32 mm
Kierre-⌀ G M12
Ruuvin pituus S 90 mm
Enimmäissäätöalue (korkeuden tasaus Ni) 20 mm
suurin sallittu staattinen kuorma 2 000 daN
Enimmäiskantokyky 1 200 kg
Sorvaus- ja tasohiomakoneiden enimmäiskantokyky 420 kg
Jyrsinkoneiden enimmäiskantokyky 600 kg
Puristimien enimmäiskantokyky 1 000 kg
Tuotetyyppi Tärinää vaimentava koneenaluskenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086002 1200
EAN / GTIN 4045197349439
Valmistajan numero LM 3-33 / 60015174

Kuvaus

Malli:

Tärinänvaimennusjärjestelmä koneille. Värähtelyherkkien koneiden ja laitteiden erottaminen parantaa prosessivarmuutta ja -tarkkuutta. Käytetyt elastomeerit vaimentavat runkoääntä, värähtelyä ja iskuja ja takaavat hyvät työtulokset ja alhaisen melukuormituksen. Kaikki osat ovat helppoja asentaa ja vaaita.
Kompaktit elastomeeri-metalli-koneenaluskengät, keskellä olevalla säätöruuvilla säädettävät.

Käyttö:

Koneiden asettamiseen ilman kiinnittämistä lattiaan.

Ohje:

Suureen kuormitukseen ja erikoistarkoituksiin on saatavana muita elementtejä tilauksesta. Ilmajousituselementtejä on saatavilla verkkokaupasta nrolla 086003 koot SLM1 − SLM12.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin