Nappimagneetti, sisäkierteellinen 6 mm

Tuote nro.: 085922 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellispitovoima 5 N
    6 mm
    Korkeus 4,5 mm
    Korkeus kierteineen 11,5 mm
    Magneettisydämen materiaali SmCo5
    Pintamateriaali sinkitty
    Kierre M3
    Kierreholkki kyllä
    Lämmönkestävyys enintään 200 °C
    Paino 2,7 g
    Tuotetyyppi Tasomagneetti

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 085922 6
    EAN / GTIN 2050000964930
    Valmistajan numero E770

    Kuvaus

    Malli:

    • Lämmönkestävyys 200 °C asti.
    • Sinkitty pinta, magneettisydän samarium-kobolttia (SmCo5).
    • Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.

    Käyttö:

    Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

    Ohje:

    Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921 .