Nappimagneetti, sisäkierteellinen 20 mm

Tuote nro.: 085922 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
4 296 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellispitovoima 90 N
20 mm
Korkeus 6 mm
Korkeus kierteineen 13 mm
Magneettisydämen materiaali SmCo5
Pintamateriaali sinkitty
Kierre M4
Kierreholkki kyllä
Lämmönkestävyys enintään 200 °C
Paino 16,5 g
Tuotetyyppi Tasomagneetti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085922 20
EAN / GTIN 2050000965234
Valmistajan numero E775

Kuvaus

Malli:

  • Lämmönkestävyys 200 °C asti.
  • Sinkitty pinta, magneettisydän samarium-kobolttia (SmCo5).
  • Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

Ohje:

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921 .