Nappimagneetti, sisäkierteellinen 32 mm

Tuote nro.: 085922 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
406 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellispitovoima 220 N
    32 mm
    Korkeus 7 mm
    Korkeus kierteineen 15,5 mm
    Magneettisydämen materiaali SmCo5
    Pintamateriaali sinkitty
    Kierre M5
    Kierreholkki kyllä
    Lämmönkestävyys enintään 200 °C
    Paino 48 g
    Tuotetyyppi Tasomagneetti

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 085922 32
    EAN / GTIN 2050000965258
    Valmistajan numero E777

    Kuvaus

    Malli:

    • Lämmönkestävyys 200 °C asti.
    • Sinkitty pinta, magneettisydän samarium-kobolttia (SmCo5).
    • Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.

    Käyttö:

    Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

    Ohje:

    Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921 .