Nappimagneetti ilman kierteitä 63 mm

Tuote nro.: 085910 63
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellispitovoima 350 N
    63 mm
    Korkeus 14 mm
    Magneettisydämen materiaali ferriitti
    Lämmönkestävyys enintään 120 °C
    Paino 230 g
    Tuotetyyppi Tasomagneetti

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 085910 63
    EAN / GTIN 2050000965081
    Valmistajan numero E708

    Kuvaus

    Malli:

    Päällystetty nappimagneetti, magneettisydän ferriittiä.
    • Sinkitty pinta.
    • Lämmönkestävyys 120 °C asti.

    Käyttö:

    Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen puristamalla /liimaamalla ja kiinnitykseen / pitoon.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin