Nappimagneetti ilman kierteitä 25 mm

Tuote nro.: 085910 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
394 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellispitovoima 40 N
25 mm
Korkeus 7 mm
Magneettisydämen materiaali ferriitti
Lämmönkestävyys enintään 120 °C
Paino 19 g
Tuotetyyppi Tasomagneetti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085910 25
EAN / GTIN 2050000965050
Valmistajan numero E704

Kuvaus

Malli:

Päällystetty nappimagneetti, magneettisydän ferriittiä.
  • Sinkitty pinta.
  • Lämmönkestävyys 120 °C asti.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen puristamalla /liimaamalla ja kiinnitykseen / pitoon.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin