Nappimagneetti ilman kierteitä 32 mm

Tuote nro.: 085910 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
575 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellispitovoima 80 N
32 mm
Korkeus 7 mm
Magneettisydämen materiaali ferriitti
Lämmönkestävyys enintään 120 °C
Paino 30 g
Tuotetyyppi Tasomagneetti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085910 32
EAN / GTIN 2050000965067
Valmistajan numero E705

Kuvaus

Malli:

Päällystetty nappimagneetti, magneettisydän ferriittiä.
  • Sinkitty pinta.
  • Lämmönkestävyys 120 °C asti.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen puristamalla /liimaamalla ja kiinnitykseen / pitoon.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin