Vaihdettavat numero ja kirjainmeistit, normaalikirjasinsarja 0 − 9 ja A − Z 3 mm

Tuote nro.: 085480 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kirjasinkorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kirjasinkorkeus 3 mm
Meistinpitimen pituus 29 mm
Kirjasintyypin pituus 19,05 mm
Kirjasintyypin leveys 3,2 mm
Kirjasintyypin korkeus 6,4 mm
Käytettävien kirjasintyyppien lukumäärä 9
Tuotetyyppi Käsileimasimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085480 3
EAN / GTIN 5022044020153
Valmistajan numero TPFH030

Kuvaus

Malli:

Erittäin tarkka korkomeisti nopeaan ja järjestelmälliseen merkintään useita kirjaimia tai numeroita samanaikaisesti käyttäen.

Käyttö:

Tarkoitettu materiaalien (esimerkiksi tyyppikilpien, työkalujen ja koneenosien) merkitsemiseen − materiaalin lujuus enintään 1200 N/mm2.

Toimituksen sisältö:

100 meistikirjasinta
12 välilevyä (kirjasimen korkeus 5 mm: 6 kpl)
1 atulat
1 kuusioavain
1 pidin
muovikotelossa.

Varaosa:

Yksittäisiä kirjasimia nro 085481  voi tilata ilmoittamalla tilausnumeron jälkeen haluttu kirjasinkorkeus ja kirjasin (esim. nro 085481 koko 3/E).