Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 3/3 mm

Tuote nro.: 085481 3/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kirjasinkorkeus / merkki (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kirjasinkorkeus 3 mm
    Kirjasintyypin leveys 3,2 mm
    Kirjasintyypin syvyys 19,05 mm
    Kirjasintyypin korkeus 6,35 mm
    Merkki 3
    Tuotetyyppi Käsileimasimet

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 085481 3/3
    EAN / GTIN 5022044021396

    Kuvaus

    Malli:

    Koosta 1,5/* kokoon 5/* = luku (0-9), kirjain (A-Z) ja erikoismerkki (&, /, +, -, piste, pilkku).
    Koosta 1,5 kokoon 5 − välikappale.

    Ohje:

    Kokomerkinnöissä tähti merkitsee halutun merkin paikkaa.
    Täydennä tilatessa kokotiedot (esimerkiksi 3/ * ) halutun merkin viereen esimerkiksi 3/1, 3/A tai 3/& jne.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin