Vaihdettavat numero ja kirjainmeistit, normaalikirjasinsarja 0 − 9 ja A − Z 2 mm

Tuote nro.: 085480 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kirjasinkorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kirjasinkorkeus 2 mm
Meistinpitimen pituus 29 mm
Kirjasintyypin pituus 19,05 mm
Kirjasintyypin leveys 2 mm
Kirjasintyypin korkeus 6,4 mm
Käytettävien kirjasintyyppien lukumäärä 14
Tuotetyyppi Käsileimasimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085480 2
EAN / GTIN 5022044020283
Valmistajan numero TPFH020

Kuvaus

Malli:

Erittäin tarkka korkomeisti nopeaan ja järjestelmälliseen merkintään useita kirjaimia tai numeroita samanaikaisesti käyttäen.

Käyttö:

Tarkoitettu materiaalien (esimerkiksi tyyppikilpien, työkalujen ja koneenosien) merkitsemiseen − materiaalin lujuus enintään 1200 N/mm2.

Toimituksen sisältö:

100 meistikirjasinta
12 välilevyä (kirjasimen korkeus 5 mm: 6 kpl)
1 atulat
1 kuusioavain
1 pidin
muovikotelossa.

Varaosa:

Yksittäisiä kirjasimia nro 085481  voi tilata ilmoittamalla tilausnumeron jälkeen haluttu kirjasinkorkeus ja kirjasin (esim. nro 085481 koko 3/E).