Erittäin tehokas leikkuuöljy, mineraaliöljytön UV 80 5 l

Tuote nro.: 084205 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (l) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Kanisteri
Sisältö 5 l
Tuotetyyppi Leikkuuöljy/hiomaöljy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 084205 5
EAN / GTIN 2050002042056
Valmistajan numero 7000204

Kuvaus

Malli:

Leikkuuöljy vaativaan käyttöön, puhdistettavissa vedellä, viskositeetti säädettävissä vedellä sovelluksen mukaan.
Levitys: voitelusivellin, aerosolitölkki, sumutin tai voitelulaite.

Käyttö:

Soveltuu yleisesti lastuamistöihin (jyrsintä, sorvaus, poraus, kierteitys, kalvinta, jyrsintä, sahaus) sekä muovaukseen. Välttämätön työstettäessä vaikeasti lastuttavia materiaaleja, kuten ruostumattomia ja kuumuutta kestäviä teräksiä, nikkeliseoksia, titaania ja muita vastaavia. Sopii erinomaisesti värimetalleille.
Soveltuu myös minimivoiteluun, ei sisällä mineraaliöljyä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin