Erittäin tehokas leikkuuöljy, mineraaliöljytön UV 80 0,25 l

Tuote nro.: 084205 0,25
(54,04 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
356 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (l) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Malli Sumutinpullo
    Sisältö 0,25 l
    Väri kellertävä
    Muoto nestemäinen
    leimahduslämpötila > 180 °C
    itsesyttymislämpötila 325 °C
    Kinemaattinen viskositeetti 57 mm2/s
    Säilytyslämpötila 5 °C - 40 °C
    Tuotetyyppi Leikkuuöljy/hiomaöljy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 084205 0,25
    EAN / GTIN 2050001770301
    Valmistajan numero 70084205250

    Kuvaus

    Malli:

    Leikkuuöljy vaativaan käyttöön, puhdistettavissa vedellä, viskositeetti säädettävissä vedellä sovelluksen mukaan.
    Levitys: voitelusivellin, aerosolitölkki, sumutin tai voitelulaite.

    Käyttö:

    Soveltuu yleisesti lastuamistöihin (jyrsintä, sorvaus, poraus, kierteitys, kalvinta, jyrsintä, sahaus) sekä muovaukseen. Välttämätön työstettäessä vaikeasti lastuttavia materiaaleja, kuten ruostumattomia ja kuumuutta kestäviä teräksiä, nikkeliseoksia, titaania ja muita vastaavia. Sopii erinomaisesti värimetalleille.
    Soveltuu myös minimivoiteluun, ei sisällä mineraaliöljyä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin