Erittäin tehokas leikkuuöljy, mineraaliöljytön UV 80 20 l

Tuote nro.: 084205 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Kanisteri
Sisältö 20 l
Väri kellertävä
Muoto nestemäinen
Tuotetyyppi Leikkuuöljy/hiomaöljy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 084205 20
EAN / GTIN 2050002042049
Valmistajan numero 084205_0

Kuvaus

Malli:

Leikkuuöljy vaativaan käyttöön, puhdistettavissa vedellä, viskositeetti säädettävissä vedellä sovelluksen mukaan.
Levitys: voitelusivellin, aerosolitölkki, sumutin tai voitelulaite.

Käyttö:

Soveltuu yleisesti lastuamistöihin (jyrsintä, sorvaus, poraus, kierteitys, kalvinta, jyrsintä, sahaus) sekä muovaukseen. Välttämätön työstettäessä vaikeasti lastuttavia materiaaleja, kuten ruostumattomia ja kuumuutta kestäviä teräksiä, nikkeliseoksia, titaania ja muita vastaavia. Sopii erinomaisesti värimetalleille.
Soveltuu myös minimivoiteluun, ei sisällä mineraaliöljyä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin