{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | LOCTITE 660 | |
Kemiallinen perusta | Uretaanimetakrylaatti | |
Dynaaminen viskositeetti | 150 000 mPas - 350 000 mPas | |
Tiheys | 1,098 g/cm3 | |
Muoto | Tahnamainen | |
leimahduslämpötila | 93 °C | |
Käyttölämpötila-alue | −55 °C - 150 °C | |
Kosketuslujuusaika | 15 min | |
Toimintalujuus vastaa | 1 h | |
Ominaisuudet | tiksotrooppinen | |
soveltuu materiaalille | teräs | |
soveltuu käyttöalueelle | nivelliitos; Korjaus | |
Maksimirakomitta | 0,5 mm | |
Lujuusluokka | suurilujuuksinen | |
Purkaminen | vain lämmittämällä | |
Väri | hopea | |
Täyttö | 50 ml | |
Säilytyslämpötila | 8 °C - 21 °C | |
Kestävyys valmistuspäivästä | 24 kk | |
Vaarallisen aineen tunnus | GHS07: Huutomerkki | |
Tuotetyyppi | Saumausaine |
Tuotekoodi | 083341 660 | |
EAN / GTIN | 3255460146868 | |
Valmistajan numero | 267328 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Saumausaine, 50 ml, Valmistajan tunnus: 660
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
|
|
Kemiallinen perusta | Uretaanimetakrylaatti | Metakrylaatti | Metakrylaatti |
soveltuu käyttöalueelle | nivelliitos; Korjaus | nivelliitos; Korjaus | nivelliitos; Korjaus |
Tiheys | 1,098 g/cm3 | 1,13 g/cm3 | 1,13 g/cm3 |
Maksimirakomitta | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
Toimintalujuus vastaa | 1 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
Kestävyys valmistuspäivästä | 24 kk | 24 kk | 24 kk |
Tuotetyyppi | Saumausaine | Saumausaine | Saumausaine |