{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 648 | |
Kemiallinen perusta | Uretaanimetakrylaatti | |
Dynaaminen viskositeetti | 450 mPas - 550 mPas | |
Tiheys | 1,1 g/cm3 | |
Muoto | nestemäinen | |
leimahduslämpötila | 93,3 °C | |
Käyttölämpötila-alue | −75 °C - 180 °C | |
Kosketuslujuusaika | 10 min | |
Toimintalujuus vastaa | 3 h | |
Ominaisuudet | fluoresoiva UV-valossa; öljynkestävä | |
soveltuu materiaalille | teräs | |
soveltuu käyttöalueelle | nivelliitos; liuku- tai puristussovitteinen liitos | |
Maksimirakomitta | 0,15 mm | |
Lujuusluokka | suurilujuuksinen | |
Pienin irtoamislujuus | 29 Nm | |
Väri | vihreä | |
Täyttö | 50 ml | |
Säilytyslämpötila | 8 °C - 21 °C | |
Kestävyys valmistuspäivästä | 24 kk | |
Vaarallisen aineen tunnus | GHS05: Kaiverrus; GHS07 huomio | |
Tuotetyyppi | Saumausaine |
Tuotekoodi | 083341 648_EPIG | |
EAN / GTIN | 8412432000275 | |
Valmistajan numero | 1804411 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Saumausaine, 50 ml, Valmistajan tunnus: 648_EPIG
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
|
|
Kemiallinen perusta | Uretaanimetakrylaatti | Metakrylaatti |
Täyttö | 50 ml | 50 ml |
Toimintalujuus vastaa | 3 h | 3 h - 6 h |
Säilytyslämpötila | 8 °C - 21 °C | 5 °C - 23 °C |
Käyttölämpötila-alue | −75 °C - 180 °C | −55 °C - 180 °C |
Dynaaminen viskositeetti | 450 mPas - 550 mPas | 400 mPas - 700 mPas |
leimahduslämpötila | 93,3 °C | 100 °C |