Saumausaine 648

Tuote nro.: 083341 648
(161,46 € / 100 Millilitre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
178 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajan tunnus Yksikköhinta sis. alv
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS05: Kaiverrus; GHS07 huomio

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä LOCTITE 648
Kemiallinen perusta Uretaanimetakrylaatti
Dynaaminen viskositeetti 450 mPas - 550 mPas
Tiheys 1,1 g/cm3
Muoto nestemäinen
leimahduslämpötila 93,3 °C
Käyttölämpötila-alue −75 °C - 180 °C
Kosketuslujuusaika 10 min
Toimintalujuus vastaa 3 h
Ominaisuudet fluoresoiva UV-valossa; öljynkestävä
soveltuu materiaalille teräs
soveltuu käyttöalueelle nivelliitos; liuku- tai puristussovitteinen liitos
Maksimirakomitta 0,15 mm
Lujuusluokka suurilujuuksinen
Pienin irtoamislujuus 29 Nm
Purkaminen vain lämmittämällä
Väri vihreä
Täyttö 50 ml
Säilytyslämpötila 8 °C - 21 °C
Kestävyys valmistuspäivästä 24 kk
Vaarallisen aineen tunnus GHS05: Kaiverrus; GHS07 huomio
Tuotetyyppi Saumausaine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083341 648
EAN / GTIN 5010266006659
Valmistajan numero 1804416

Kuvaus

Malli:

Liitännän valmistustekniikassa yhdistetään kaksi tai useampia osia pitävästi toisiinsa. Liimaa käytettäessä koko liitäntäpintaa käytetään kiinteään yhdistämiseen. Suuri voimansiirto ja dynaamiset kuormitukset mahdollistetaan (korkea leikkauslujuus).

Käyttö:

Yleiskäyttöinen saumaustuote, hyvä lämmönkesto. Erityisesti laakereille, akseleille jne.

Ohje:

Esikäsittele pinnat ensin yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin